Scotch® 13 ethylenpropylenová pryžová , samolepicí, vodivá, 38 mm x 4,5 m, 0,76 mm, volně ložené balení

Artiklové číslo: 7000034848
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 45 ks
  • K objednání po násobcích: 45 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034848
EAN / GTIN 57891040040440
Číslo výrobce 7000034848

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Elektricky kompletní vysokonapěťové konektory a přilepte je k izolačními materiály, aby se minimalizovalo elektrické napětí
Celková délka 9,14 m
Celková šířka: 38 mm
Nevhodné pro elektrickou izolaci

Popis:

Scotch® Semiconductor Tape 13 je vysoce přizpůsobivá, polovodivá, vysokonapěťová spojovací na bázi ethylen-propylenové pryskyřice. Tato polovodivá se snadno natahuje, aby se přizpůsobila nepravidelným tvarům, a při natažení si zachovává svou vodivost.

Charakteristika:

Nahrazuje polovodící vrstvu pod kovovým krytem na různých opravách a spojích VN kabelů
Elektricky obeplouná vysokonapěťové konektory TČ a připojuje se k izolačním materiálům, aby se minimalizovalo elektrické napětí
Odolnost vůči teplotě do 90 °C
Zaoblení nýtů na izolovaných přípojkách
Poskytuje stínění kabelového spoje na pevných dielektrických izolovaných napájecích kabelech
Schváleno podle normy ASTM a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU.
Nepoužívejte pro elektrickou izolaci

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku