Scotch® 2220 vinylová tmelová , samolepicí, černá, 19 mm x 4,5 m, 0,76 mm

Artiklové číslo: 7000034806
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034806
EAN / GTIN 50054007504288
Číslo výrobce 7000034806
L-číslo L01310 308

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Robustní materiál z PVC poskytuje vynikající elektrickou izolaci
Celková délka 4 572 m
Celková šířka: 19 mm

Popis:

Těsnicí Scotch® 2220 je tmelová vhodná k posílení proti namáhání spojů a zakončení při všech napětích.

Charakteristika:

Certifikováno pro trvalé provozní teploty 90 °C a teplotu přetížení až 130 °C.
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Mění distribuci napětí elektrického pole kolem koncového členu nebo vysokonapěťového spojení
Snížit koncentraci napětí na hodnoty odpovídající nepřetržitým kabelům

Poznámka:

For use in electrical applications where joints or terminations are made

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku