3M™ Návštěvnický plášť 4400 White L

Artiklové číslo: 7000034777
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Barva weiß
Velikost Unisex L
Druh produktu Kabát

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034777
EAN / GTIN 04046719402380
Číslo výrobce 7000034777
L-číslo L01110 316

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Velikost: L
Zapínání na zip vpředu
Vnitřní kapsa
Elastické manžety

Popis:

Jednorázový plášť 4400 od společnosti 3M™ je vhodný jako plášť pro návštěvy nebo do laboratoře. Jeho polypropylenový materiál je obzvláště lehký a prodyšný. Jednorázový kabát se díky zipu snadno obléká a svléká. Model 3M™ jednorázového pláště 4400WL má velikost L a barvu bílou.

Charakteristika:

Materiál: 100% polypropylen
Antistatické vybavení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku