Provedení:
Barva produktu: Bílá se zelenou zadní vložkou
Velikost: M
Měkká a silná vícevrstvá (43 g/m2) SMS pro solidní výkon
kapuce se 3 panely, zip ve 2 směrech a klop s elastickou zadní částí a oblastí kotníku snižují riziko odkryté pokožky
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření
Popis:
Tento odolný ochranný oblek 3M™ 4520M TYP 5/6 je vyroben z pětivrstvého antistatického materiálu (SMMMS), je pevný, odolný proti roztržení a zároveň lehký. Vysoká propustnost vodních par ochranného obleku snižuje zahřívání a poskytuje uživateli dobrý a příjemný pocit - i při náročné fyzické aktivitě. Elastické vložky na bocích, kotnících a zápěstích zajišťují pohodlný pocit a lepší volnost pohybu. Dvoucestný zip s odnímatelnou klopou poskytuje dodatečnou ochranu. Oblek má oboustrannou antistatickou úpravu (EN 1149-5:2008) a díky speciálnímu materiálu se málo žmolkuje. Kombinéza 3M™ 4520 TYP 5/6 poskytuje ochranu proti nebezpečným prachům (typ 5), lehkým kapalinám (typ 6) a radioaktivně kontaminovaným částicím (EN 1073-2:2002). Jeho použití je v oblasti kontroly azbestu, izolačních prací, likvidace azbestu, výroby cementu, broušení a leštění, čištění v lehkém průmyslu, údržby strojů a práce ve farmaceutickém průmyslu. Je velikosti M a kromě tyrkysového trojúhelníku na zádech je celá bílá.
Charakteristika:
Robustní, odolné proti roztržení a přesto lehké. Tento odolný 3M™ ochranný oděv 4520 je vyroben z 5-vrstvého antistatického materiálu. Vysoká propustnost vodní páry ochranného obleku snižuje hromadění tepla, dává nositeli dobrý, pohodlný pocit i při těžké fyzické aktivitě. Oblek chrání před nebezpečným prachem a kapalinami.
Je vyroben z vysoce prodyšného netkaného materiálu (SMMMS), který odvádí tělesné teplo a vlhkost TČ a snižuje tepelné namáhání
EN 1073-2 Ochrana jaderných částic
Pletené manžety zajišťují měkké a bezpečné nošení obleku.
Poznámka:
Likvidace azbestu
Kontrola azbestu
Izolační práce
Fyzicky namáhavé aktivity
Snadné průmyslové čištění
Údržba stroje
broušení/leštění
Výroba cementu