3M™ Speciální jednorázový respirátor 9914

Artiklové číslo: 7000034739
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Respirátor k ochraně proti částicím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034739
EAN / GTIN 04046719382507
Číslo výrobce 7000034739
L-číslo L01110 377

Popis

Provedení:

Nejnovější technologie filtru 3M™;těsnicí body na horní straně masky;speciální design oblasti nosu;inovativní chin tab;Design s integrovanou nastavitelnou nosní lištou s polstrováním a elastickým páskem;jedno balení;s výdechovým ventilem Cool Flow™;k dispozici také s 3M™
Inovativní technologie pro sotva znatelný odpor dýchání;zanechává teplo a vlhkost z dýchání;těsnicí body minimalizují proudění vzduchu přes horní část masky při výdechu;optimálně se přizpůsobí tvaru obličeje;snadné umístění masky na obličeji;žádné prokluzování;zůstává rozměrově stabilní;hygienická a pohodlná přenosnost;kompatibilní s brýlemi 3M™
Vysoká a spolehlivá filtrace částic s menším stresem na nositele masky; snižuje zamlžování brýlí a zvyšuje pohodlí díky nízkému namáhání při výdechu; lepší kompatibilita s brýlemi/ochranou očí; ideální střih; bezpečnost díky ideálnímu střihu a těsnému střihu; maska přizpůsobuje pohyb úst při mluvení;dobré přizpůsobení masky během používání;vysoké pohodlí při nošení;zabraňuje kontaminaci masky Vaše použití;snadné ukládání a distribuce
Bezpečnost díky ideálnímu střihu a přiléhavé velikosti
Vylepšená kompatibilita brýlí a ochrany očí

Popis:

Respirátor 3M™ 9914 je součástí řady speciálních masek 3M™. Byl vyvinut pro speciální pracovní oblasti. Maska má integrovanou vrstvu aktivního uhlí, a poskytuje tak dodatečnou ochranu a snižuje obtěžování zápachem. Její přednosti sahají od polstrovaného nosníku s optimálním přizpůsobením tvaru obličeje až po filtrační médium 3M™ Advanced Electret a Brusný Disc Pad opěrný talíř odolný proti roztržení s barevným kódováním. Výdechový ventil 3M™ Cool Flow™ zvyšuje pohodlí, zejména v horkém a vlhkém prostředí, protože umožňuje únik tepla a vlhkosti. Respirátor 3M™ 9914 je kompatibilní s ochrannými brýlemi 3M™ a má stupeň ochrany FFP1 NR D. Limit použití je čtyřnásobek limitní hodnoty pro částice - je účinný i proti organickým pachům pod limitní hodnotou. Její využití sahá od likvidace odpadu až po zpracování mrtvých těl zvířat. Schváleno podle normy EN 149:2001+A1:2009.

Charakteristika:

Zabraňuje kontaminaci masky před použitím
Zůstává rozměrově stabilní
Hygienické a pohodlné, které si můžete vzít s sebou
Inovativní technologie pro sotva znatelný odpor dýchání
Žádné prokluzování
Kompatibilní s brýlemi 3M™
umožňuje skvělé odvádějí dechového tepla a vlhkosti

Poznámka:

Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from organic vapours

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku