Maskovací páska Scotch® heavy duty 3434, modrá, 50 m x 30 mm, 07893

Artiklové číslo: 7000034687
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 32 ks
  • K objednání po násobcích: 32 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Klebeband

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034687
EAN / GTIN 05010027804791
Číslo výrobce 7000034687
L-číslo L01310 1840

Popis

Provedení:

Značka: Scotch®
Barva: Barva: modrá
Délka x šířka: 50,0 m x 30,0 mm

Popis:

Maskovací páska Scotch® Heavy Duty 3434 je vhodná pro širokou škálu aplikací při renovaci automobilů. Je tepelně odolná až do 110 °C a vodotěsná. Naše vysoce kvalitní modrá krepová maskovací páska se vyznačuje vysokou odolností vůči rozpouštědlům a vodě.

Charakteristika:

Nejvyšší odolnost vůči rozpouštědlům a vodě
Vysoká teplotní odolnost až do 110 °C
Dobře se přizpůsobuje
Vynikající odolnost proti roztržení okrajů
Vysoká odolnost proti roztržení při odstraňování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku