3M™ role mikrofinišovací fólie 272L, 50 mm x 50 m, 30 µ, 3″ plastové jádro

Artiklové číslo: 7000034115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034115
EAN / GTIN 05010027631700
Číslo výrobce 7000034115
L-číslo Z5E430 34115

Popis

Provedení:

Barevný značení
Fólie s vysokou pevností v tahu
Celková délka 50 m
Pojivo z plastu
Uživatelsky komfortní:

Popis:

Mikrofinišovací fólie 3M™ 272L na podkladové fólii o tloušťce 5 mil (0,125 mm) se zrny oxidu hlinitého je k dispozici ve velikostech zrna 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 a 100 mikronů (MIC). Označení ASO znamená Abrasive Side Out (abrazivní strana je navinuta směrem ven). Označení ASI znamená Abrasive Side In (abrazivní strana je navinuta dovnitř).

Charakteristika:

Homogenní fólie s vysokou přesností
Uživatelsky přívětivá manipulace
Ještě rovnoměrnější povrch
Vysoká odolnost proti přetrhu
vyšší kvalitu povrchu
Vymažte referenční oblast
Vymazat přiřazení
Velmi dobrá přilnavost zrna

Poznámka:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu a zároveň vysoký řezný výkon a výjimečný povrch.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku