3M™ Flexibilní diamantová ruční leštící houba 6002J, zelená, 90 mm x 55 mm, N250

Artiklové číslo: 7000034090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ruční lapovačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034090
EAN / GTIN 04054596160088
Číslo výrobce 7000034090
L-číslo L51710 373

Popis

Provedení:

diamant
Ergonomický design
Celková délka 90 mm
Celková šířka: 55 mm
Obrábění nejtěžších materiálů

Popis:

3M 6200J jsou standardně vhodné pro rovné povrchy a hrany. Ergonomicky tvarované ruční brusné bloky pro optimální úchop jsou barevně odlišeny podle zrnitosti. To znemožňuje zaměnit velikost zrna.

Charakteristika:

Barevný značení
Niklové spojení
Dobrá manipulace
Uživatelsky přívětivý
Přesné rozlišení
Nejtvrdší typ zrna
Kovová vazba diamantového zrna

Poznámka:

Ideální nástroj pro lámání hran, např. se skleněnými hranami. Použití pro mokré i suché broušení.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku