3M™ Stikit™ Mikrofinišovací FilmovýDisc Pad opěrný talíř Roll 268L, 127 mm, bez otvoru, 40 µ

Artiklové číslo: 7000034073
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034073
EAN / GTIN 05010027614420
Číslo výrobce 7000034073
L-číslo L51710 1307

Popis

Provedení:

Elektrostatický rozptyl
Fólie s vysokou pevností v tahu
Homogenní fólie s vysokou přesností
OOP, samolepicí
Vysoká produktivita

Popis:

3M 268L na 3milimetrovém filmovém podkladu se zrnitostí oxidu hlinitého je k dispozici ve velikostech zrnitosti 9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100. K dispozici je samolepicí (PSA) verze s podkladovým papírem na zadní straně.

Charakteristika:

vyšší kvalitu povrchu
Vysoká odolnost proti přetrhu
Vysoké řezání
Vymažte referenční oblast
RYCHLEJŠÍ VÝMĚNA

Poznámka:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu a zároveň vysoký řezný výkon a výjimečný povrch.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku