3M™ Role brusného papíru 618, 115 mm x 50 m, P240

Artiklové číslo: 7000034049
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný váleček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000034049
EAN / GTIN 05010027588370
Číslo výrobce 7000034049
L-číslo L51710 1529

Popis

Provedení:

Vysoce flexibilní A-papír
Povlak FreCut™ odolný proti prachu zabraňuje předčasnému ucpání povrchu zrna
Celková délka 50 m
Celková šířka: 115 mm

Popis:

3M™ 618 se hodí pro všechny aplikace broušení barev a plastů. Brusná zrna z karbidu křemíku, která jsou opatřena vrstvou odpuzující prach, jsou rozptýlena na pružné podložce z A-papíru. Pro snadné použití se dodává 100 nebo 200 proužků v roli.

Charakteristika:

Agresivní střih s jemným povrchem
Dlouhá životnost, zejména pro jemná zrna

Poznámka:

Use in applications requiring an aggressive cut with a fine finish

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku