3M™ Roloc™ excentrická podložka, č. 1 držák, 25 mm

Artiklové číslo: 7000033528
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000033528
EAN / GTIN 54046719219051
Číslo výrobce 7000033528
L-číslo L51710 1182

Popis

Provedení:

Pevná plastová deska s hřídelí 6 mm
Pojme kotouče 3M™ Roloc™
Celková délka 19,1 cm
Celková šířka: 12.6 cm

Popis:

3M™ Roloc™+ Mandrel ZR-AC je pevná plastová podložka s integrovanou 6,0mm stopkou pro brusné materiály 3M™ Roloc™+. Rozměr je třeba zvolit podle průměru brusného nástroje. Třmeny o průměru 25,4 mm a 38,1 mm se používají také k uchycení výrobků, které se používají radiálně, jako je například hrubý čisticíDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Roloc™+ XT-ZR , CG-ZR.

Charakteristika:

Montáž disku je rychlá a snadná

Poznámka:

Doporučeno zejména pro plastové díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku