3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 5952F, černá, 1210 mm x 33 m, 1,1 mm

Artiklové číslo: 7000033157
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000033157
EAN / GTIN 04046719010639
Číslo výrobce 7000033157

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Velmi vysoká přilnavost k téměř všem práškovým povlakům
Celková délka 33 m
Celková šířka: 1210 mm
Rychlé a snadné připojení

Popis:

Ideálně se hodí pro mnoho povrchů s nízkou energetickou náročností, práškově lakované povrchy, plasty nebo sklo.

Charakteristika:

Velmi vysoká přizpůsobivost// velmi vysoká přizpůsobivost
Velmi vysoká přilnavost téměř na všech práškových povlacích// velmi vysoká přilnavost téměř na všech práškových povlacích
Rozšířené možnosti návrhu// rozšířené možnosti návrhu
Snížené následné zpracování// snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení/ rychlé a snadné připojení
Snížení výrobních nákladů// snížení výrobních nákladů
Lze použít na nerovném a drsném povrchu/// lze použít na nerovném a drsném povrchu
Ideální pro práškově lakované povrchy// ideální pro práškově lakované povrchy

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování vysoce energetických materiálů, jako jsou kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
Pro lepení obtížně lepitelných materiálů, jako jsou práškově lakované povrchy
Pro lepení štítků, log a značek
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení skel k pouzdry kamer

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku