3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4941F, šedá, 1200 mm x 33 m, 1,1 mm

Artiklové číslo: 7000033132
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000033132
EAN / GTIN 04001895833434
Číslo výrobce 7000033132

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Vysoký odpor změkčovadla
Celková délka 33 m
Celková šířka: 1200 mm
Snížené následné zpracování

Popis:

Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost vůči změkčovadlům (např. u podkladů z PVC).

Charakteristika:

Vysoká přizpůsobivost// vysoká přizpůsobivost
Vysoký odpor změkčovadla// vysoký odpor změkčovadla
Velmi vysoká přilnavost k téměř všem materiálům// velmi vysoká přilnavost k téměř všem materiálům
Rozšířené možnosti návrhu// rozšířené možnosti návrhu
Snížené následné zpracování// snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení/ rychlé a snadné připojení
Ideální pro náročné materiálové kombinace// ideální pro náročné materiálové kombinace
Lze použít na nerovném a drsném povrchu/// lze použít na nerovném a drsném povrchu
Vhodné pro měkké PVC// vhodné pro měkké PVC

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy (např. B. Ocel, nerezová ocel a hliník)
Spojení lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla, keramiky, mnoha plastů (např. B. Tuhé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát) a měkké PVC
Pro lepení štítků, log a značek
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení skel k pouzdry kamer

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku