3M™ Pěnová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 4658F, čirá, 295 mm x 25 m, 0,8 mm

Artiklové číslo: 7000033110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000033110
    EAN / GTIN 04001895520037
    Číslo výrobce 7000033110
    L-číslo L01310 579

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Transparentní
    Oboustranné vyjímatelné lepící páska
    Celková délka 25 m
    Celková šířka: 295 mm
    Rychlé a snadné připojení

    Popis:

    3M™ Removable Foam Tape je průhledná oboustranná montážní . V případě potřeby je odnímatelný a přemístitelný a vyznačuje se vysokou odolností proti UV záření a povětrnostním vlivům. Lepicí je vhodná pro bezpečné a neviditelné upevnění nejrůznějších materiálů, jako je sklo, dřevo, beton, keramika nebo plast, a nahrazuje šrouby a hřebíky. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a unese až 25 kg/m. Barva: transparentní.

    Charakteristika:

    Vyrobeno z akrylového lepidla s uzavřenými buňkami// dobrá odolnost proti vlhkosti a UV záření
    Oboustranné vyjímatelné lepící páska// průhledné; vyměnitelné
    Rozšířené možnosti provedení// Vyměnitelný bez zbytků
    Odstranění bez zbytků
    Ideální pro krátkodobé připojení bez zanechání stop

    Poznámka:

    Pro vnitřní a venkovní použití.
    Ideální pro krátkodobé použití ve veletržním a dílenském stavebnictví, v oblasti reklamních a reklamních médií
    Pro dočasné připojení vysokoenergetických materiálů, jako je např. B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku