Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
Celková délka 33 m
Celková šířka: 6 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Popis:
Spolehlivost po celé délce linky s oboustrannou vysoce účinnou lepicí páskou 3M™ 4614. Robustní oboustranná vysoce účinná lepicí o tloušťce 0,8 mm je průhledná, má oboustranné akrylátové lepidlo a je vhodná pro širokou škálu účelů. Lze ji snadno a rychle lepit a nabízí vysoký výkon a dlouhou životnost. Lze jím nahradit nýty, sváry a šrouby. Tuto vysoce výkonnou viskoelastickou oboustranná vysoce účinná lepicí pásku můžete použít na širokou škálu povrchů, jako jsou například práškové nátěry. Díky čirému materiálu je ideální pro lepení průhledných materiálů nebo pro aplikace, kde není požadována barevná linie lepení.
Charakteristika:
Rychlé a snadné lepení, výkonná a odolná odolnost// Rychlé a snadné lepení a také výkonná a odolná odolnost
Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak// okamžité odolnosti díky lepidlu citlivému na tlak
Prakticky neviditelná lepená vazba zajišťuje optimalizovaný design// prakticky neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design
0.8 mm silná oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií// 0.8 mm silná, oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů
Poznámka:
Lze použít pro lepení průhledných materiálů v komerčních nápisech a pro reklamní řešení na místě nákupu