3M™ P 65 Kontaktní válečková pružina pro nepájivé spoje, 44 - 70 mm

Artiklové číslo: 7000032610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000032610
EAN / GTIN 04001895569203
Číslo výrobce 7000032610
L-číslo L01310 1864

Popis

Provedení:

Snadná instalace
Nerezová slitina
Vysoký rozsah aplikací
Celková šířka: 20 mm

Popis:

Kontaktní válečková pružina 3M™ je určena k uzemnění. Tato pružina vyvíjí na kabel rovnoměrný radiální tlak při navíjení na jádro kabelu nebo vnější povrch.

Charakteristika:

Aplikuje rovnoměrný radiální tlak na kabel
Pro uzemnění
Vhodné pro použití na olověných a hliníkových lanových plášťech, lepicích páskách nebo drátech pro stínění kabelů a ocelových nebo hliníkových výztužných drátů
Připojení bez řešení
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku