3M™ P 64 Kontaktní válečková pružina pro nepájivé spoje, 31 - 50 mm

Artiklové číslo: 7000032609
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 7000032609
    EAN / GTIN 04001895569180
    Číslo výrobce 7000032609
    L-číslo L01310 1863

    Popis

    Provedení:

    Snadná instalace
    Nerezová slitina
    Vysoký rozsah aplikací
    Celková šířka: 16 mm

    Popis:

    Kontaktní válečková pružina 3M™ je určena k uzemnění. Tato pružina vyvíjí na kabel rovnoměrný radiální tlak při navíjení na jádro kabelu nebo vnější povrch.

    Charakteristika:

    Aplikuje rovnoměrný radiální tlak na kabel
    Pro uzemnění
    Vhodné pro použití na olověných a hliníkových lanových plášťech, lepicích páskách nebo drátech pro stínění kabelů a ocelových nebo hliníkových výztužných drátů
    Připojení bez řešení
    V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku