3M™ Ochranné brýle 2800

Artiklové číslo: 7000032493
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Krycí brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000032493
EAN / GTIN 04046719305742
Číslo výrobce 7000032493
L-číslo L01110 821
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Bezpečnost a pohodlí
Polykarbonátové čočky nabízejí vysokou odolnost proti nárazu
Individuálně nastavitelný sklon okna
Nastavitelná délka chrámu
Bez zamlžování díky potaženým brýlím

Popis:

Brýle 3M™ řady 2800 jsou naše brýle nošené přes brýle na předpis. Mají výklopná okna a ploché držáky ve čtyřech délkách. Silná polykarbonátová čočka má antiscratch povlak.

Charakteristika:

OTG (Over the Glass) série, vhodné pro většinu dioptrických brýlí
Vynikající pokrytí a zorné pole v kombinaci s vysokou odolností proti nárazu
Nastavitelné držáky ráčny umožňují nastavit objektiv na tvar obličeje a polohu brýlí
Ploché, čtyřdélkově nastavitelné chrámy zajišťují optimální přizpůsobení
Pro svařování plynem a řezání kovů jsou k dispozici zelené kotoučové filtry IR-5

Poznámka:

Ochranné brýle s ochranou proti svařování IR5 UV, AS, polykarbonát, zelená
Laboratorní aplikace - chemický průmysl, farmacie, zdravotnický sektor
Mechanická práce

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku