3M™ Hookit™ Interface Pad Purple+, 70 x 198 mm, Multi Hole, měkká, PN05175

Artiklové číslo: 7000032193
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000032193
EAN / GTIN 04046719287352
Číslo výrobce 7000032193

Popis

Provedení:

Přizpůsobivost a vysoce kvalitní povrch
Flexibilita při broušení
Celková délka 198 mm
Celková šířka: 70 mm

Popis:

Pro hladší a kvalitnější povrchovou úpravu použijte podložku 3M™ Hookit™ Interface Pad. Při použití mezi našimi podložkami Hookit™ a brusnýmiDisc Pad opěrný talíři Hookit™ poskytují 3M™ Hookit™ Interface Pads dodatečné odpružení a deformaci během broušení, které vyžaduje maximální přesnost na nerovných površích. Kromě toho jsou tlumeny vibrace, které se často vyskytují při použití náhodných orbitálních brusek, což má rovněž vliv na kvalitu povrchu.

Charakteristika:

Skládá se z různých vrstev pěny
Snižuje vibrace při excentrickém broušení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku