3M™ Hookit™ Purple+ Blok na ruce s více otvory, 115 mm x 225 mm, PN05173

Artiklové číslo: 7000032191
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000032191
    EAN / GTIN 04046719287345
    Číslo výrobce 7000032191

    Popis

    Provedení:

    Optimalizované odsávání prachu
    Čisté pracovní prostředí
    Celková délka 225 mm
    Celková šířka: 115 mm

    Popis:

    Udržujte své pracovní prostředí v čistotě s blokátorem 3M™ Hookit™ Purple+ s více otvory. Náš široký sortiment ručních brusných bloků se vyznačuje inovativním tvarováním a šikmým uspořádáním více otvorů pro optimální odsávání prachu, což z bloku činí užitečný a účinný nástroj pro broušení tmelu. Náš ruční blok 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole byl optimalizován pro maximální odsávání prachu. Do brusného papíru byly integrovány 2mm otvory, které jsou přesně uspořádány do tvaru úhlu. Přímé proudění vzduchu z listu do odsávacího systému se vytváří překrytím úhlového vzoru brusného papíru s oválnými otvory v našich pokročilých ručních brusných blocích.

    Charakteristika:

    Jednoduché a efektivní broušení plniva
    Součást brusného a lešticího systému 3M™ Hookit™

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku