3M™ Hookit™ Purple+ Handblock Multi Hole, 70 mm x 396 mm, PN05172

Artiklové číslo: 7000032190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000032190
EAN / GTIN 04046719287338
Číslo výrobce 7000032190
L-číslo L51710 798

Popis

Provedení:

Optimalizované odsávání prachu
Čisté pracovní prostředí
Celková délka 396 mm
Celková šířka: 70 mm

Popis:

Udržujte své pracovní prostředí v čistotě s blokátorem 3M™ Hookit™ Purple+ s více otvory. Náš široký sortiment ručních brusných bloků se vyznačuje inovativním tvarováním a šikmým uspořádáním více otvorů pro optimální odsávání prachu, což z bloku činí užitečný a účinný nástroj pro broušení tmelu. Náš ruční blok 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole byl optimalizován pro maximální odsávání prachu. Do brusného papíru byly integrovány 2mm otvory, které jsou přesně uspořádány do tvaru úhlu. Přímé proudění vzduchu z listu do odsávacího systému se vytváří překrytím úhlového vzoru brusného papíru s oválnými otvory v našich pokročilých ručních brusných blocích.

Charakteristika:

Jednoduché a efektivní broušení plniva
Součást brusného a lešticího systému 3M™ Hookit™

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku