3M™ Perfect-It™ Ultra Soft brusná tkanina, žlutá, High Performance, PN50400

Artiklové číslo: 7000032156
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lešticí utěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000032156
EAN / GTIN 04046719247530
Číslo výrobce 7000032156
L-číslo L51710 96

Popis

Provedení:

Pro rychlé a snadné otírání zbytků, prachu, nečistot a otisků prstů
Tkanina s malým chmýří, nepoškrábe
Celková délka 360 mm
Celková šířka: 320 mm

Popis:

Pomocí výkonného hadříku 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft setřete zbytky, prach, špínu a otisky prstů, aniž byste zanechali škrábance. Naše jedinečná mimořádně měkká utěrka z mikrovlákna téměř nedělá žmolky a je odolná vůči chemikáliím. Výrobek je vhodný na širokou škálu povrchů, jako je sklo, kov, chrom, vinyl a kůže.

Charakteristika:

Odolné vůči chemikáliím
Vhodné pro mnoho povrchů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku