3M™ Utility brusná tkanina Roll 314D

Artiklové číslo: 7000032150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000032150
    EAN / GTIN 04046719185771
    Číslo výrobce 7000032150
    L-číslo L51710 395

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Kaštanová hnědá
    Polootevřený rozptyl
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 115 mm
    Snadno teorná v podélný a příčném směru

    Popis:

    3M 314D je univerzální brusný nástroj pro ruční broušení kovů a dřeva nebo pro broušení na orbitální brusce. Díky vysoce pružnému textilnímu podkladu, který lze trhat ve všech směrech, je obzvláště vhodný pro aplikace na tvarovaných nebo profilovaných obrobcích. Lze jej používat ručně i na strojích.

    Charakteristika:

    Oxid hlinitý
    Velmi flexibilní zadní strana J-tkáně
    Pojivo z plastu
    Snadné použití rukou
    Dlouhá životnost
    univerzální použití
    Zvláště vhodné pro použití na hranách, rozích a křivkách
    Dobré ukotvení minerálu
    Vysoký brusný výkon
    Snižuje ucpání

    Poznámka:

    Use for deburring, blending and repairing metal finishes
    Remove rust or other contaminants
    Prepare surfaces for paints and coatings

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku