3M™ ScotchCode™ STD-0/9 zásobník na popisovače kabelů, barevný

Artiklové číslo: 7000031515
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000031515
EAN / GTIN 50054007121751
Číslo výrobce 7000031515
L-číslo L01310 900

Popis

Provedení:

Pre-printed with sharp colours (black, blue, brown, green, grey, orange, red, violet, white and yellow)
Features hinged covers that grasp the ends of individual roll to tear off precise lengths – minimising waste
Made with durable plastic that protects wire markers from contamination, keeping them clean and dry
RoHS 2011/65/EU Compliant

Popis:

Dávkovač kabelových značek 3M™ ScotchCode™ STD je kompaktní a praktické řešení značení - k dispozici s předinstalovanými štítky s číselným nebo barevným potiskem. Tento zásobník na popisovače kabelů má 10 doplňovatelných přihrádek a je dodáván s kompletní náhradní náplní.

Charakteristika:

Předtištěný se snadno čitelným písmem.
Plnitelné přihrádky na SDR pásku s vysoce přilnavým akrylovým lepidlem, které je odolné vůči rozpouštědlo, oleji a vodě a pevně přilne k izolačním povrchům
Díky sklopným krycím krytům, které uchopí konce každého válce, odtrhnou přesné délky – minimalizují plýtvání
Lze vyplnit individuálně pro splnění konkrétních požadavků projektu
Vyrobeno z odolného plastu, který chrání drátěné značky před znečištěním a udržuje je čisté a suché
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU

Poznámka:

Easily identify wires for maintenance and repair
Electrical and control panels, telecom and communication, automotive, marine, safety and security, switches and outlets

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku