Provedení:
Barva produktu: Černá
Široký teplotní rozsah. Zůstává elastická a pružná při okolních teplotách od -18°C do 90°C podle VDE
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 38 mm
Zpomalovač hoření podle normy UL 510
Popis:
Scotch® Super 88 Vinyl Electrical Insulation Tape je prémiová izolační z PVC vhodná pro použití za všech povětrnostních podmínek. Tato elektroizolační poskytuje elektrickou a mechanickou ochranu odolnou proti vlhkosti s minimálním objemem díky kombinaci pružného podkladu a silného lepidla.
Charakteristika:
Kombinace elastického PVC nosného materiálu citlivého na tlak poskytuje vynikající elektrickou a mechanickou ochranu.
Izolační páska z PVC odolná proti povětrnostním vlivům prvotřídní třídy
Poskytuje elektrickou a mechanickou ochranu odolnou proti vlhkosti s minimálním objemem
Certifikace UL, CSA a VDE
Vhodné pro teplotní rozsah -18 až 105 °C.
Poznámka:
Elektrická izolace pro aplikace do 1 kV
Izolace kabel, kabelů, spojů a konektorů
Omotejte kabely a větve
Opravte poškozenou izolaci
Oprava pláště kabelu
Ochrana proti vnějším vlivům, jako je UV záření, zásady, vlhkost atd.