Provedení:
Barva produktu: Černá
Široký teplotní rozsah. Zůstává elastická a pružná při okolních teplotách od -10°C do 60°C podle VDE
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 50 mm
Zpomalovač hoření podle normy UL 510
Popis:
Scotch® 22 Vinylová elektroizolační je přední originální PVC izolační na trhu. Tato profesionální izolační je vysoce poddajná a pružná pro elektrickou ochranu odolnou proti vlhkosti a zvýšenou mechanickou ochranu i při nízkých teplotách do -10 °C podle VDE. Má certifikace UL, CSA a VDE.
Charakteristika:
Silný řemen poskytuje zvýšenou mechanickou pevnost a odolnost proti oděru
Vhodné pro obzvláště náročné aplikace, jako je izolace přípojnic, kabeláž, oprava pláště kabelu, těsnění spojovacích prvků
Adaptabilní a odolává mínus teplotám do -10 °C.
Vyznačuje se vynikající odolností proti oděru, vlhkosti, zásadám, kyselinám, korozi a různým povětrnostním podmínkám (včetně UV záření)
Certifikováno podle norem UL, CSA a VDE
Poznámka:
Vhodné pro všechny náročné aplikace, včetně izolace sběrnice, opravy kabelových plášťů a těsnění konektorů