3M™ hákový řemínek SJ3526N, bílý 15,9 mm x 45,7 m

Artiklové číslo: 7000029692
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000029692
    EAN / GTIN 50021200862415
    Číslo výrobce 7000029692
    L-číslo L01310 1095

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Páska s háčky resp. očky
    Celková délka 45,72 m
    Celková šířka: 15.87 mm
    Úspora času

    Popis:

    3M™ Hook and Loop Tape se skládá ze dvou komponentů, jejichž vzájemné spojení lze v případě potřeby několik tisíckrát přelepit. Jedna část má malé háčky, druhá má pružné smyčky, které se spojují lehkým tlakem. To umožňuje kontrolovatelný, skrytý systém aplikačního spojení pro uvolnitelné upevnění. Výrobek lze použít například v automobilovém a reklamním průmyslu. Lepidlo ze syntetického kaučuku je vhodné pro různé podklady, jako jsou nízkoenergetické povrchy (včetně PP a PE).

    Charakteristika:

    Vybaveno syntetickou gumou lepidlo/// se syntetickou gumou lepidlo
    Hook & Loop Tape// Hook & Loop Tape
    Snižte náklady // snižte náklady
    Zvyšte produktivitu // zvyšte produktivitu
    Úspora času// úspora času
    Dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích/ dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích
    Vysoká okamžitá odpovědnost// vysoká okamžitá odpovědnost

    Poznámka:

    Automobilový průmysl
    Oblast elektroniky
    Konstrukce letadel
    Konstrukce železničních vozidel
    Reklamní a dekorační prostor
    Odnímatelné upevňovací prvky

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku