3M™ páska ze skelné tkaniny 5451, hnědá, 25 mm x 33 m, 0,14 mm

Artiklové číslo: 7000029154
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000029154
EAN / GTIN 50021200161525
Číslo výrobce 7000029154
L-číslo L01310 592

Popis

Provedení:

Barva produktu: Hnědá
Funguje tam, kde se propadnou jiné pásky
Celková délka 33 m
Celková šířka: 25 mm

Popis:

Lepicí pro potahování zařízení na svařování plastových fólií a jako kluzný povlak s vysokou mechanickou pevností a povrchem odpuzujícím lepidlo.

Charakteristika:

Díky integrované skleněné tkanině má 3M™ 5451 vysokou odolnost vůči tepelným a mechanickým vlivům
Krátkodobá teplotní odolnost až do +260 °C.
Poskytuje nepřilnavý povrch s nízkým třením na zařízení pro tepelné těsnění a balení.

Poznámka:

Na dopravnících a přepravních válečcích v pečicích závodech nebo v balírnách a svařovacích strojích na plastové fólie
povlakovaní povrchů, kde jsou vyžadovány kluzné vlastnosti, vysoká tepelná, chemická a mechanická odolnost

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku