3M™ PTFE filmová 5491, šedá, 76 mm x 33 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7000029150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000029150
EAN / GTIN 50021200161495
Číslo výrobce 7000029150

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Vynikající odolnost vůči chemikáliím
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 76.2 mm
Vytvoří extrémně hladký povrch

Popis:

Na rozdíl od loupané verze 5480/81 je extrudovaná fólie extrémně hladká a vhodná pro dokončování předmětů s rovnými povrchy.

Charakteristika:

Silnější verze 3M™ 5490
Vysoká teplotní odolnost
Extrudovaný PTFE je lepší na rovných plochách než oloupaný PTFE
Vhodné zejména pro kluzné dokončovací rovné plochy
lepící páska z extrudovaného PTFE se během odvíjení téměř nevalí
Krátkodobá teplotní odolnost až do +260 °C.

Poznámka:

Díky své vysoké mechanické pevnosti a povrchu odpuzující lepidlo je tato páska vhodná jako kluzné a ochranné povlaky v široké škále aplikací
Přilnavý povrch válečků, válečků, panelů a dalších materiálů, které přicházejí do styku s lepivými látkami nebo chemikáliemi

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku