Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Nízký koeficient tření
Celková délka 16,45 m
Celková šířka: 101.6 mm
Odstranění šumu
Popis:
Kluzné lepicí pásky 3M™ z polyethylenu UHMW (ultravysoká molekulová hmotnost) mají díky nízkému koeficientu tření velmi kluzký povrch. To je doplněno vynikající odolností proti oděru. Díky optimální kombinaci těchto vlastností jsou tyto lepicí pásky obzvláště vhodné jako posuvné pásky. Tyto pásky jsou také samomazné, odolné vůči vlhkosti a mnoha chemickým látkám. Odpuzují většinu suchých nebo pastovitých látek a mají dobrou odolnost proti propíchnutí a nárazu. Posuvné pásky 3M se liší tloušťkou a různou lepicí úpravou.
Charakteristika:
Zachovává funkčnost a vzhled třecích dílů// zachovává funkčnost a vzhled třecích dílů
Nízký součinitel tření// nízký součinitel tření
Zabraňuje otěru// zabraňuje otěru
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů// vhodných pro výrobu lisovaných dílů
Tlumení hluku// tlumení hluku
Samomazný účinek/ samomazný účinek
Extrémně vysoká otěruvzdornost// extrémně vysoká otěruvzdornost
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu// vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu
Extrémně vysoká schopnost klouzání// extrémně vysoká schopnost klouzání
Poznámka:
Kluzný a ochranný povlak v široké škále aplikací
Všude tam, kde to vrzá, vrzá a chrastítka
Pro kluznou povrchovou úpravu, např. B. V dopravních nebo čerpacích a balicích stanicích
Používá se k oddělení nerovných obrobků pro snížení hluku a tření
Pro ochranu kovových povrchů při obrábění na děrovacích a ohýbacích lisech