3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1020

Artiklové číslo: 7000029014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000029014
EAN / GTIN 50048011583261
Číslo výrobce 7000029014

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Různé lepicí síly na klišé nebo válec/pouzdro
Celková šířka: 609.6 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová montážní střední tvrdosti pro tištěné vzory s přibližně stejným množstvím plných a polotónů. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a již se v této oblasti úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách
Vynikající repozitatelnost
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku