Scotch® Filmová 8898, modrá, 18 mm x 55 m, 0,12 mm fixační

Artiklové číslo: 7000028946
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028946
EAN / GTIN 50021200423005
Číslo výrobce 7000028946
L-číslo L01310 569

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Odnímatelné na různých substrátech bez zanechání zbytků
Celková délka 55 m
Celková šířka: 18 mm

Popis:

Upevňování - v nábytkářském a elektrotechnickém průmyslu je často nutné upevňovat malé díly pro přepravu. Poté by mělo být možné fixaci snadno odstranit bez zanechání zbytků. K tomuto účelu se často používá svazkovací Scotch® 8898. Jeho speciální lepidlo z přírodního kaučuku lze odstranit z plastových, skleněných a kovových povrchů, aniž by zanechalo stopy.

Charakteristika:

Vysoká odolnost proti oděru
a uklouznutí
FDA-schválení
Určeno pro montáž polic, polic, dveří, trubek a dalších obrobků

Poznámka:

Speciálně vyvinutý jako fixační páska v odvětví bílého zboží, stejně jako pro elektronický průmysl
Pro svazkování, upevňování a vyztužování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku