3M™ Galvanizační 470, hnědá, 51 mm x 33 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7000028889
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028889
EAN / GTIN 50021200856179
Číslo výrobce 7000028889
L-číslo L01310 551

Popis

Provedení:

Barva produktu: Světle hnědá
Tisknutelný při tepelném přenosovém tisku
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 50.8 mm
Extrémně odolná vůči chemikáliím

Popis:

Slabě žlutá PVC lepicí pro účely maskování při galvanickém pokovování.

Charakteristika:

Vynikající odolnost vůči galvanickým chemikáliím
Labelable (označovač)
Při odstraňování lepicí pásky po galvanickém pokovování nedochází k žádné opravě
Vysoká odolnost proti oděru a pružnost

Poznámka:

Krytí povrchů při galvanickém pokovování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku