3M™ ATG lepicí fólie 928, bílá, 12,7 mm x 16,5 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000028874
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 72 ks
  • K objednání po násobcích: 72 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000028874
    EAN / GTIN 50021200627755
    Číslo výrobce 7000028874
    L-číslo L01310 1248

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Repositionable akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
    Celková délka 165 m
    Celková šířka: 12 mm
    Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)

    Popis:

    Pro snadnou výměnu upevňovaných materiálů - oboustranná lepicí s různými lepicími stranami. Obzvláště snadno se aplikuje pomocí systému ATG.

    Charakteristika:

    Tenký oboustranná lepicí páska s nosičem//tenký oboustranná lepicí páska s nosičem
    Lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci/// lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
    Snížení nákladů díky opakovanému použití// snížení nákladů díky opakovanému použití
    Rychlé a snadné zpracování systémem ATG// Rychlé a snadné zpracování systémem ATG
    Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)// možnost změny pozice (efekt Sticky Note)
    Slabě ulpívající stranu mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků / slabě ulpívající stranu mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků
    Dvě lepidla s různou přilnavou silou na obou stranách // dvě lepidla s různou přilnavou silou na obou stranách

    Poznámka:

    Upevnění tenkých a lehkých materiálů, jako je papír nebo lepenka
    Vhodné pro propagační a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační materiály
    Pro znovu uzavíratelné sáčky nebo obálky
    Pro upevnění odnímatelných štítků

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku