Scotch® Fine Line Tape 218, zelená, 50 mm x 55 m

Artiklové číslo: 7000028860
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028860
EAN / GTIN 50051138947106
Číslo výrobce 7000028860

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zelená
Nevhodné pro venkovní použití
Celková délka 54,86 m
Celková šířka: 50 mm
Umožňuje přesnou přípravu malby

Popis:

Úzké, odolné ochranné fólie. Nanáší se na lak vozidla podél linie řezu (pod barevnými fóliemi) před volným řezáním (např. při dvoubarevném fólování). Po rozříznutí lze snadno vytáhnout zpod fólie.

Charakteristika:

90 °C odolnost proti teplotám až do jedné hodiny
Dobrá odolnost vůči vodě a rozpouštědlům
Vytváří extrémně ostré dělicí čáry
Vysoká pružnost a zatáčení
Malá tloušťka lepicí pásky umožňuje extrémně ostré barevné čáry
Odtrhněte rukou

Poznámka:

Malování úloh, ve kterých jsou žádoucí extrémně ostré dělicí čáry
Sféricky tvarované povrchy
Kulové povrchy
Karoserie speciálních vozidel, motorových vozidel, lakování letadel a plavidel

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku