3M™ Polyesterová fóliová 850, červená, 25 mm x 66 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000028669
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028669
EAN / GTIN 50021200035734
Číslo výrobce 7000028669
L-číslo L01310 1885

Popis

Provedení:

Barva produktu: Červená
K dispozici v průhledných a různých barvách
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 2.5 cm
Dobrá okamžitá přilnavost, vynikající lepivost na konci

Popis:

Kovového efektu je dosaženo odpařováním hliníku mezi fólií a transparentním lepidlem. Odpařování hliníku snižuje elektrostatický náboj a vede ke zlepšení zpracovatelských vlastností. Tato je vhodná k dekoraci, spojování, značení a výrobě potištěných, vysekávaných a/nebo reliéfních štítků.

Charakteristika:

s povlakem s akrylátovým lepidlem
Univerzální pro odolné aplikace
lze potisknout
Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím a rozpouštědlům

Poznámka:

Zakrýt
Upevnit
Ozdobte
Izolovat
Účely označování
Ochrana
Svařování
Posilujte

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku