Scotch-Brite™ dokončovacíDisc Pad opěrný talíř FS-WL, 150 mm x 25 mm x 25,4 mm, 5A MED, SPR 21006B

Artiklové číslo: 7000028522
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028522
EAN / GTIN 50048011933677
Číslo výrobce 7000028522

Popis

Provedení:

Dosahuje výrazných účinků mrtvice
Svinutý netkaný kotouč
Impregnace
Otevřený design
Speciální dokončovací Fleece

Popis:

Vybraná kombinace různých typů v nejběžnějších rozměrech pro povrchovou úpravu téměř všech druhů kovů. Dosahuje výrazných liniových efektů, také pro odstranění lehkých stop po tahu na profilech z nerezové oceli.

Charakteristika:

Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti

Poznámka:

Pro odstraňování lehkých kreslicích značek na nerezových profilech

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku