Scotch-Brite™ Řezací ,lešticí ,Disc Pad opěrný talíř CP-UW, 50 mm x 12,7 mm x 6,35 mm, 7A MED

Artiklové číslo: 7000028477
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 30 ks
  • K objednání po násobcích: 30 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028477
EAN / GTIN 50048011037184
Číslo výrobce 7000028477

Popis

Provedení:

ostatní rozměry na poptávku
Vytvoří hustý, výrazný a matný povrch
Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
Velmi vysoká hustota abrazivních částic
Rovnoměrný povrch i na těžko přístupných místech

Popis:

KompaktníDisc Pad opěrný talíř s vysokou hustotou brusných zrn vytváří výrazný, hustý a matný povrch.

Charakteristika:

Jednotný povrch
Žádná odchylka v povrchovém snímku
Úspora času a nákladů.
Hustá čára vzor
Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
Použití u ručně vedených strojů.
Rovnoměrné rozložení zrna

Poznámka:

Dokončování na mnoha materiálech

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku