Scotch-Brite™ EXL Lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř XL-UW, 150 mm x 6,35 mm x 12,7 mm, 8A CRS

Artiklové číslo: 7000028451
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028451
EAN / GTIN 50048011137778
Číslo výrobce 7000028451

Popis

Provedení:

Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
Velikost: 150 mm
Univerzálně použitelné pro odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
Extrémně odolná a vysoká pevnost hrany

Popis:

Netkaná textilie Scotch-Brite™ ″EXL″ je k dispozici v široké škále tvrdostí a jemností a je ideální pro různé aplikace od odstraňování otřepů až po lesklou povrchovou úpravu.

Charakteristika:

Pro karoserii a interiér, rovněž na těžce přístupných místech.
Použití u ručně vedených strojů.

Poznámka:

Odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
Univerzální použití

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku