Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř pro konečnou úpravu kovů, 152 mm x 50 8 mm x 25,4 mm, 4A CRS

Artiklové číslo: 7000028438
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000028438
    EAN / GTIN 50048011018688
    Číslo výrobce 7000028438
    L-číslo L51710 531

    Popis

    Provedení:

    Svinutý netkaný kotouč
    Impregnace
    Otevřený design
    Speciální dokončovací Fleece
    Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti

    Popis:

    Speciální kompaktníDisc Pad opěrný talíř pro dosažení dekorativních, hrubých povrchů s výrazným vzorem čar, zejména také měkčích kovů, jako je měď nebo hliník.

    Charakteristika:

    Rovnoměrný povrch bez drnčení
    Geometrie obráběného dílce se nemění
    Úspora nákladů díky zkrácení doby nastavení a zkrácení doby, kdy není produktivní
    Univerzální použití pro většinu dokončovacích aplikací
    Žádná odchylka v ploše povrchu v důsledku rovnoměrného rozložení zrna
    Použití na systémech stroje
    •Prodloužení životnosti.

    Poznámka:

    Use to blend and match 3 or 4 mill finishes on stainless steel and to create brushed or satin finishes on items such as cutlery, appliance trim, builders’ hardware, and plumbing fixtures.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku