Podložka 3M™ Finesse-it™ Roloc™ pro brusné listy, 32 mm, střední, neperforovaná.

Artiklové číslo: 7000028224
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028224
EAN / GTIN 50051144134422
Číslo výrobce 7000028224
L-číslo L51710 877

Popis

Provedení:

Celková délka 16,19 cm
Celková šířka: 16.21 cm

Popis:

Tato pěnová podložka s rychloupínacím uzávěrem 3M™ Roloc™ je určena k uchycení samolepicích brusných listů.

Charakteristika:

Quick attachment for 3M™ Hookit™ and Stikit™ sanding discs to use on random orbital tools
Smaller diameter makes this pad ideal for reaching small, tricky areas
Various density foams available to provide effective levelling of paint defects whatever the paint type
3M Roloc™ quick change attachment system provides fast pad change out for multi-step finishing processes

Poznámka:

For accessing small, tricky areas
Provides effective levelling of paint defects

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku