3M Xtract™ filtrační sáček, 28365

Artiklové číslo: 7000028217
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000028217
EAN / GTIN 00051141283654
Číslo výrobce 7000028217

Popis

Provedení:

Značka: Xtract™
Barva: černá
Typ výrobku: Filtrační sáček
Délka x šířka: 46,67 cm x 31,43 cm

Popis:

S pomocí našeho filtračního sáčku 3M Xtract™ můžete využívat maximální funkčnost brusných kotoučů 3M Xtract, protože jsme navrhli brusné produkty 3M Xtract tak, aby spolupracovaly jako systém a dosahovaly vynikajících výsledků. Použijte filtrační sáček s výkonnou náhodnou orbitální bruskou 3M Xtract se samoodsáváním (kotouče a nářadí se prodávají samostatně) a zažijte přenosné a lehké řízení prašnosti na zcela nové úrovni.

Charakteristika:

Součást řady 3M Xtract™, která představuje optimum v oblasti odstraňování prachu a výkonu. Vysoce účinný sběr prachu zvyšuje výkon kotoučů 3M Xtract (prodávají se samostatně).
Filtrační sáček zajišťuje optimální pracovní prostředí
Velké a extra velké velikosti šetří čas, protože uživatelé nemusí tak často měnit sáčky.
Lze použít ve spojení s batohem 3M™ pro strojní broušení filtračními sáčky (prodává se samostatně), který drží a chrání filtrační sáček a zajišťuje optimální přenosnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku