Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami BB-ZB Bristle brush, 152 mm x 11,11 mm x 25,4 mm, P400 s adaptérem

Artiklové číslo: 7000021284
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000021284
EAN / GTIN 50048011332142
Číslo výrobce 7000021284
L-číslo L51710 15

Popis

Provedení:

Nejflexibilnější provedení se štětinami ve tvaru C (typ C) pro obzvláště náročné obrobky
Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
Celková šířka: 11.1125 mm
Pevný plastový kartáč ofsetový keramickým zrnem

Popis:

Štětinové výrobky Scotch-Brite™ se vyznačují vysokou flexibilitou a odolností. Keramický brusný minerál vázaný v plastu zaručuje nejlepší výsledky broušení. Jedinečná konstrukce se přizpůsobí i vysoce profilovaným konturám, neucpává se a zajišťuje konzistentní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé dráty nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, míchání, odstraňování otřepů a leštění - za všech okolností štětinové výrobky Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost práce, flexibilitu a životnost. Tip odborníka: Při používání dbejte na aplikační tlak. Pracujte s malým tlakem a nechte pracovat konec štětin. Stačí lehký kontakt s obrobkem. Příliš velký tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Charakteristika:

Konstantní výsledky práce po celou dobu životnosti
Použití na robotickém systému, stojanová bruska, přímé brusku nebo ohebném hřídeli

Poznámka:

Použití na robotickém systému, stojanová bruska, přímé brusku nebo ohebném hřídeli
Čištění, malování, odstraňování otřepů, mixování téměř na všechny materiály
Speciálně pro vysoce tvarované povrchy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku