3M™ Finesse-it™ leštící podložka, červená/bílá, 76 mm

Artiklové číslo: 7000016905
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000016905
EAN / GTIN 53134375382873
Číslo výrobce 7000016905
L-číslo L51710 465
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

100% viskóza
Chemická impregnace
Hookit suchý zip systém
Bez kontaminace
Rovnoměrný výkon

Popis:

Tato leštící plsť je určena zejména k leštění nedokonalostí pomocí leštících past 3M (tvrdá a tuhá = červená/bílá).

Charakteristika:

Jednotný povrch
Bezpečná montáž
Stabilní proces
Úspora času
Pevné ukotvení
Nízká tvorba tepla
Konzistentní tvrdost

Poznámka:

Remove sand scratches and swirl marks
Use to apply 3M™ Finesse-it™ polishes specially developed to achieve satin, semi-gloss or high gloss finishes

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku