Polyesterová fólie 3M™ ET 1350T, žlutá, 1219 mm x 66 m, 0,08 mm

Artiklové číslo: 7000009075
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000009075
EAN / GTIN 04710367039082
Číslo výrobce 7000009075

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Velmi vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 66 m
Celková šířka: 1219 mm
Obzvláště odolné proti „prohnutí“

Popis:

Polyesterová izolační 3M™ 1350T-1 je třívrstvá žlutá polyesterová o tloušťce 3,0 mil (celková tloušťka) s nehořlavým akrylovým lepidlem. Má vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlům, vlhkosti, oděru a proříznutí.

Charakteristika:

lepidlo citlivý na tlak a materiál nosiče polyesterové fólie zajišťují optimální adhezní pevnost
Vhodné jako ochrana cívky a jako třívrstvá izolace
Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 130 °C.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Bez DBDPO
Vysoká odolnost vůči rozpouštědlům a chemikáliím
Vysoká počáteční pevnost lepidla
Splňuje požadavky na vyztuženou izolaci podle normy IEC 60950/EN 60949
Zpomalovač hoření podle UL® 509
Logo 3M vytištěno
Certifikace UL® třída B (130 °C) – E 17385 OANZ 1

Poznámka:

Mezivrstvá izolace se zesílenými požadavky na izolaci
Balení a izolace cívek a vodičů s vyztuženými požadavky na izolaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku