3M™ ET 44D-A polyesterový laminát, krémový, 1170 mm x 44 m, 0,3 mm

Artiklové číslo: 7000009066
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000009066
EAN / GTIN 04710367038795
Číslo výrobce 7000009066

Popis

Provedení:

Maximální teplotní odolnost do 130 °C.
Vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 45 m
Celková šířka: 1170 mm
Robustní

Popis:

Krémový polyesterový laminát ET 44D-A s akrylovým lepidlem má průrazné napětí 6000 V. Třída izolace: B (130 °C)

Charakteristika:

Vysoká odolnost proti úniku
Vysoká elasticita
Nosný materiál: Laminát z polyesterové fólie a flísu
Akrylové lepidlo

Poznámka:

Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
Horní bandáže na cívkách
Izolace hran pro transformátory

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku