3M™ z PVC s dvojitým povlakem 9087, bílá, 1000 mm x 50 m, 0,26 mm

Artiklové číslo: 7000006772
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000006772
EAN / GTIN 54001895910819
Číslo výrobce 7000006772
L-číslo L01310 1668

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Univerzálně použitelné na mnoha površích
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1000 mm
Vysoká počáteční adhezní pevnost a pevnost ve smyku

Popis:

Oboustranná lepicí 3M™ s PVC podkladem 9087 vykazuje velmi dobrou lepicí sílu i na mnoha površích s vysokou i nízkou energií. Jeho modifikované akrylátové lepidlo lepí mimo jiné na kovy, lakované povrchy, plasty (včetně PE a PP), papír, lepenku a dřevo. Na jedné straně přesvědčí dobrou okamžitou přilnavostí, ale na druhé straně zajišťuje také dlouhodobou funkčnost díky vysoké pevnosti ve smyku a velké rozměrové stabilitě. Má také dobrou odolnost proti vlhkosti, změkčovadlům a rozpouštědlům a velmi dobrou odolnost proti UV záření. Díky ochrannému krytu a fóliovému podkladu se velmi dobře hodí pro výrobu vysekávaných dílů. Dalšími oblastmi použití jsou dokončovací práce na nábytkových lištách, kabelových kanálech nebo těsnicích profilech, jakož i montáž, kompletace a upevňování reklamních materiálů.

Charakteristika:

tloušťka 260 µm, oboustranná lepicí páska s pvc podložkou. Silná PVC vrstva této oboustranné lepicí pásky usnadňuje manipulaci. Ochranný papír.// Barevný ochranný papír usnadňuje přiřazení lepicí pásky
Tenký oboustranná lepicí páska s nosičem// univerzálně použitelný na mnoho substrátů
Modifikované akrylátové lepidlo// úspora času díky jednoduchému zpracování
Dobrý změkčovadlo a odolnost proti UV záření// univerzálně použitelné na mnoha substrátech
Velmi dobrá přilnavost na mnoha površích s vysokou a nízkou spotřebou energie

Poznámka:

Vhodné pro kovy, nátěrové povrchy, plasty (včetně PE, PP), papír, Karton a dřevo
Sestavení, sestavení a zabezpečení propagačních materiálů
Samolepicí úprava nábytkových pásů, kabelových kanálů nebo těsnících profilů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku