3M™ Scotchlok™ 972 plochý držák pojistek, modrý, 32 V, max. 0,75 - 1,5 mm², 1000 ks / krabička

Artiklové číslo: 7000006228
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 1000 ks
  • K objednání po násobcích: 1000 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000006228
EAN / GTIN 50051128575579
Číslo výrobce 7000006228
L-číslo L01310 1937

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Rychlé a snadné použití
K dispozici volně ložené pro velká množství.

Popis:

Konektor 3M™ Scotchlok™ IDC 972-A se používá k instalaci ploché pojistky pro automobilový průmysl mezi zdroj napájení a zařízení.

Charakteristika:

Barevné značení pro rychlou a snadnou identifikaci tloušťky drátu
Konstrukce mosazného prvku pro dobrou vodivost a pocínovaný brusný kotouč pro odolnost proti korozi
Odolává teplotám 105 °C.
Vyrobeno z izolovaného a samoodizolovaného polypropylenu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku