Scotch® 70 silikonová pryžová , samolepicí, světle šedá, 25 mm x 9 m, 0,3 mm

Artiklové číslo: 7000006225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000006225
EAN / GTIN 50051128572615
Číslo výrobce 7000006225
L-číslo L01310 85

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá// nebesky modrá
Lze použít trvale při velmi vysokých teplotách až do 180 °C.
Celková délka 9,1 m
Celková šířka: 25.4 mm
Vynikající bezprostřední fúze, nemusí být tlačena

Popis:

Scotch® Self-Sealing Silicone Rubber Tape 70 je silná odolná proti tečení a oblouku při vysokých teplotách, vyrobená ze samovulkanizujícího anorganického silikonového kaučuku.

Charakteristika:

Silikonový nosný materiál a vysoce přizpůsobitelné silikonové lepidlo
Vynikající odolnost proti tečení a oblouku
Odolnost vůči teplotě do 180 °C
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Velmi přizpůsobivý
Vynikající okamžité sloučení

Poznámka:

Izolace na silikonových kabelech
Navíjení drátu na koncových uzávěrkách
Izolace v zařízeních a transformátorech pod širým nebem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku