3M™ ET 1339 Polyesterová fólie vyztužená skleněnými vlákny, průhledná, 584 mm x 55 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7000006179
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000006179
EAN / GTIN 50051128531261
Číslo výrobce 7000006179
L-číslo L01310 2032
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 55 m
Celková šířka: 584 mm
Odolné vůči rozpouštědlům

Popis:

3M™ Filament Tape 1339 je přizpůsobivá vláknová odolná vůči rozpouštědlům s akrylovým lepidlem pro vysoké teploty. Určeno pro aplikace, kde je vyžadována dielektrická pevnost polyesterové fólie a vysoká mechanická pevnost skleněných vláken.

Charakteristika:

Adaptabilní vlákenná páska odolná vůči rozpouštědlům s akrylátovým lepidlem pro vysoké teploty
Určeno pro aplikace, kde je vyžadována dielektrická pevnost polyesterové fólie a vysoká mechanická pevnost skleněných vláken
Nízká pevnost v tahu, vysoká pevnost v tahu a v tahu
Vynikající pro upevnění vedení kabelů k cívkám a koncovým kotevním úchytům
Schváleno UL pro teploty do 130 °C.
Tloušťka fólie 0.164 mm

Poznámka:

Upevnění počátečních drátů a koncových rotací
Vinutí izolace cívky
Upevnění povrchových izolačních materiálů a jiných izolačních materiálů
žebřík / svazkování a upevnění kabelů
Svazkování článků baterie

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku